車輪径(Φmm)38
許容荷重(daN)30
取付座(mm)46×38
取付ピッチ(mm)36×28
取付高(mm)50
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
車輪幅(mm)17
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)36×28
取付座A×B(mm)46×38
車輪No.499G-MC38
旋回半径(mm)33
ストッパーなし
取付高H(mm)50
偏芯E(mm)13
車輪径D(Φmm)38
取付穴径P(Φmm)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪