420G・自在車(MCナイロン車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07352213 品番 420G-MC50
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,395
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,268

一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 取付座(mm)59×47 取付ピッチ(mm)46×35 取付高(mm)65 材質(車輪)UMCナイロン一体車輪 形状自在車 型式420G自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)46×35 取付座A×B(mm)59×47 車輪No.499G-MC50 旋回半径(mm)42 ストッパーなし 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)16 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする