※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
420G・自在車(MCナイロン車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07352231
品番
420G-MC75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
90
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
420G自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
車輪No.
499G-MC75
旋回半径(mm)
60
ストッパー
なし
取付高H(mm)
90
偏芯E(mm)
21
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード