ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07352247 品番420E-R100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。

材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 形状旋回式 型式420E自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.425E-R100 旋回半径(mm)83 ストッパーなし 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)32 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07352247 420E-R100 02212567 420E-R100 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする