※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07352256
品番
420E-R125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,405
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
形状
旋回式
型式
420E自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
425E-R125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
なし
取付高H(mm)
148
偏芯E(mm)
39
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07352256
420E-R125
02212576
420E-R125
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました。