ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
420E・自在車(MCナイロン車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07352414
品番
420E-MC40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
51×31
取付高(mm)
58
形状
旋回式
型式
420E自在車
車輪幅(mm)
17
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
車輪No.
499G-MC38
旋回半径(mm)
41
取付寸法(mm)
40×20
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード