※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
420E・自在車(MCナイロン車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07352423
品番
420E-MC50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付高(mm)
65
形状
旋回式
型式
420E自在車
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
車輪No.
499G-MC50
旋回半径(mm)
47
取付寸法(mm)
56×28
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード