420E 自在車(ゴム(B入)車輪)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07352563 品番 420E-RDB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。

材質(車輪)
ゴム一体車輪
ローラーベアリング入
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)50 取付座(mm)100×58 取付高(mm)122 形状旋回式 車輪幅(mm)24 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.437E 旋回半径(mm)83 取付寸法(mm)82×40 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07352563
2013-09-15
用途:
運搬

プラスチック製ダン○ィ台車150Kの交換用として購入しました。商品は大変満足する物でしたが、座のネジ穴部分から車輪稼動部分までの長さがいまいち図面からわからないのが△です。この台車は台上面より六角ボルト、下面をナットで締めるため六角ボルトと車輪との干渉が心配でした・・・交換後嫌な予想は的中わずかに干渉してしまいボルトを5ミリ短くして対応しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする