※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420E-RDB125 420E 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター 07352572 420E-RDB125 420E 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター 07352572

420E 自在車(ゴム(B入)車輪)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07352572 品番 420E-RDB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。

材質(車輪)
ゴム一体車輪
ローラーベアリング入
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付高(mm)148 形状旋回式 車輪幅(mm)26 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.437E 旋回半径(mm)103 取付寸法(mm)82×40 ストッパーなし 偏芯E(mm)39 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07352563
2013-09-15
用途:
運搬

プラスチック製ダン○ィ台車150Kの交換用として購入しました。商品は大変満足する物でしたが、座のネジ穴部分から車輪稼動部分までの長さがいまいち図面からわからないのが△です。この台車は台上面より六角ボルト、下面をナットで締めるため六角ボルトと車輪との干渉が心配でした・・・交換後嫌な予想は的中わずかに干渉してしまいボルトを5ミリ短くして対応しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする