ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
420M・自在車(ナイロンホイールゴム巻車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07352597
品番
420M-RB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付です。
取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
105×80
取付ピッチ(mm)
105×80
取付高(mm)
102
トラスコ品番
212-3231
形状
自在車
質量(g)
620
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
105×80
車輪No.
434MB-RB75
旋回半径(mm)
69
ストッパー
なし
取付高H(mm)
102
偏芯E(mm)
30
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.6
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
76×57(87×60)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード