ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07352624 品番 420M-KUB75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付です。
取付高が同じ固定式420MRと併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)105×80 取付ピッチ(mm)105×80 取付高(mm)102 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)105×80 車輪No.434MB-KUB75 旋回半径(mm)69 ストッパーなし 取付高H(mm)102 偏芯E(mm)30 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする