ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード07352712 品番420S-MCB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。

材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 形状旋回式 車輪幅(mm)33 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.499S-MCB100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする