※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420S-MCB125 ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 07352721 420S-MCB125 ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 07352721

ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード07352721 品番420S-MCB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。

材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)168 形状旋回式 車輪幅(mm)43 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.499S-MCB125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする