※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ハンマーキャスター 420R・固定車(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07353281
品番
420R-UR32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
32
取付高H(mm)
42
車輪幅(mm)
14
取付穴径P(Φmm)
4.2
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
18
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
420R固定車
車輪No.
439G-UR32
取付座A×B(mm)
36×20
取付寸法X×Y(mm)
29×0
形状
固定式
取付座(mm)
36×20
取付ピッチ(mm)
29×0
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07353281
420R-UR32
06392136
420R-UR32
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
169
税込
¥
186
注文コードが変更になりました。