ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ハンマーキャスター 420R・固定車(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07353297
品番
420R-UR38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥165
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪径D(Φmm)
38
取付高H(mm)
50
車輪幅(mm)
16
取付穴径P(Φmm)
5.3
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
28
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
420R固定車
車輪No.
439G-UR38
取付座A×B(mm)
46×25
取付寸法X×Y(mm)
36×15
形状
固定式
取付座(mm)
46×25
取付ピッチ(mm)
36×15
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07353297
420R-UR38
06392145
420R-UR38
420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター
1個
¥
259
税込
¥
285
注文コードが変更になりました。