ハンマーキャスター 420R・固定車(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07353306 品番420R-UR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥355
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。

材質(車輪)
ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪径D(Φmm)50 取付高H(mm)65 車輪幅(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 ストッパーなし 許容荷重(daN)38 金具仕上三価クロム化成処理 型式420R固定車 車輪No.439G-UR50 取付座A×B(mm)58×40 取付寸法X×Y(mm)45×25 形状固定式 取付座(mm)58×40 取付ピッチ(mm)45×25 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07353306 420R-UR50 06392154 420R-UR50 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 1個 509 税込560 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする