420R 固定車(MCナイロン車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07353403 品番 420R-MC50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 取付座(mm)58×40 取付ピッチ(mm)45×25 取付高(mm)65 材質(車輪)UMCナイロン一体車輪 用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に 形状固定式 型式420R固定車 車輪幅(mm)20 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)45×25 取付座A×B(mm)58×40 車輪No.499G-MC50 ストッパーなし 取付高H(mm)65 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする