ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420GRP 固定車(ゴム車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07353446
品番
420GRP-R75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
90
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
用途
押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
形状
固定車
型式
420GRP固定車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
車輪No.
425G-R75
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード