ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420GRP 固定車(ウレタン車輪)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07353473
品番
420GRP-UR65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
55
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
80
用途
押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に
形状
固定式
型式
420GRP固定車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
車輪No.
439G-UR65
ストッパー
なし
取付高H(mm)
80
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード