ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
920M・自在車(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07353543
品番
920M-KUB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラベアリング入
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
85×85
取付ピッチ(mm)
85×85
取付高(mm)
137
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
クロームメッキ
取付座A×B(mm)
85×85
車輪No.
434M-KUB100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
取付高H(mm)
137
偏芯E(mm)
32
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
52×52(62×62)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード