※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

920M-KUB150 920M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 07353561 920M-KUB150 920M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター 07353561

920M・自在車(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07353561 品番 920M-KUB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。
高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。

材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラベアリング入
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)100 取付座(mm)85×85 取付ピッチ(mm)85×85 取付高(mm)194 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 取付座A×B(mm)85×85 車輪No.434M-KUB150 旋回半径(mm)120 ストッパーなし 取付高H(mm)194 偏芯E(mm)44 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする