ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07353701 品番 440G-C65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。
輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。
取付高が同じ固定式440Rと併用できます。

材質(車輪)
イモノ一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)90 取付座(mm)95×70 取付ピッチ(mm)76×44 取付高(mm)82 形状自在車 車輪幅(mm)25 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)76×44 取付座A×B(mm)95×70 車輪No.446G-C65 旋回半径(mm)56 ストッパーなし 取付高H(mm)82 偏芯E(mm)22 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07353717
2018-07-05
用途:
バーベキュー台移動式LPガスバーナーの架台
株式会社井上塗装 様 (サービス業)

固定式と連動して使用します場所が固いですが火山灰の上を移動します。
鉄製なので耐久性は申し分ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする