曜日別特売
440G-C125 ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター 07353735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

440G-C125 ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター 07353735
440G-C125 ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車) ハンマーキャスター 07353735

ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)140
取付高(mm)159
内容量1個注文コード07353735品番440G-C125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。
輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。
取付高が同じ固定式440Rと併用できます。

材質(車輪)
イモノ一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)140取付座(mm)165×140取付ピッチ(mm)133×85取付高(mm)159形状自在車車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキ取付寸法X×Y(mm)133×85取付座A×B(mm)165×140車輪No.446G-C125旋回半径(mm)101ストッパーなし取付高H(mm)159偏芯E(mm)37車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07353717
2018-07-05
用途: バーベキュー台移動式LPガスバーナーの架台
株式会社井上塗装サービス業

固定式と連動して使用します場所が固いですが火山灰の上を移動します。
鉄製なので耐久性は申し分ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする