車輪径(Φmm)40
許容荷重(daN)30
取付座(mm)51×31
取付ピッチ(mm)40×20
取付高(mm)58
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状固定式
型式420ER固定車
車輪幅(mm)17
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)40×20
取付座A×B(mm)51×31
車輪No.499G-MC38
ストッパーなし
取付高H(mm)58
車輪径D(Φmm)40
取付穴径P(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪