AQUOS sense9 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー ストラップホール付 軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07353967 品番LN-24WQ1VMFLGY
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き

材質TPU+PC ライトグレー 質量(g)42(本体)/89(パッケージ込) タイプケース型 対応機種AQUOS sense9 SH-53E/SHG14/SH-M29 対応AQUOS sense9 SH-53E 特性耐衝撃・ストラップホール付・軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする