ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420ER 固定車(ウレタン車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07353972
品番
420ER-UB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
ローラーベアリング入
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
トラスコ品番
398-4826
形状
固定車
型式
420ER固定車
質量(g)
530
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
439E-UB125
ストッパー
なし
取付高H(mm)
148
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード