小型スクーターに最適な金属製U字型ロック
切断耐性が高い高強度特殊処理の強化Uバーを使用。
PVCコーティングでバイクへの傷付きを防止。防犯性能の高いウェーブキーを採用。
特徴
高強度:14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性能を高めた特殊鋼を採用。
ウェーブキー:ピッキング道具では開錠できないサイドバー方式のウェーブキーを採用。複製も難しく防犯性が高い。紛失や破損に備えキーを3本付属。
車体保護:PVCコーティングを施し愛車への傷つきを防止。
コンパクト:50ccスクーターに最適なサイズ。ホイールに装着しやすい200mmの長さ。SUZUKI車のU字ロックホルダーも装着可能。
---------------------------------
カラー:ブラック
サイズ:14Φ/内寸:108×200(mm)
重量:約900g
付属品:スペアキー3本