ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
440R 固定車(ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07354155
品番
440R-N100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。
取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
156×82
取付ピッチ(mm)
125×51
取付高(mm)
125
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
トラスコ品番
367-1631
形状
固定車
質量(g)
684
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
取付寸法X×Y(mm)
125×51
取付座A×B(mm)
156×82
車輪No.
449G-N100
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード