ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SR 固定車(フェノール車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
07354207
品番
420SR-PH50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
70
トラスコ品番
813-9607
形状
固定車
質量(g)
194
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
車輪No.
428S-PH50
ストッパー
なし
取付高H(mm)
70
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
50
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード