420SR 固定車(フェノール車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07354216 品番 420SR-PH65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。

材質(車輪)
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)85 形状固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×28 取付座A×B(mm)70×47 車輪No.428S-PH65 ストッパーなし 取付高H(mm)85 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする