ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SR 固定車(フェノール車輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07354225
品番
420SR-PH75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
形状
固定車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
車輪No.
428S-PH75
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード