※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SR 固定車(フェノール車輪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07354243
品番
420SR-PH125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
168
トラスコ品番
813-9605
形状
固定車
質量(kg)
1
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
428S-PH125
ストッパー
なし
取付高H(mm)
168
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード