※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SR 固定車(フェノール車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
07354252
品番
420SR-PH150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)
フェノール一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
190
トラスコ品番
813-9606
形状
固定車
質量(kg)
2
車輪幅(mm)
42
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
428S-PH150
ストッパー
なし
取付高H(mm)
190
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
150
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード