ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07354261
品番
420SR-MCB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
110×78
取付ピッチ(mm)
110×78
取付高(mm)
132
形状
固定式
車輪幅(mm)
33
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
110×78
車輪No.
499S-MCB100
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×45(90×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード