※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07354286
品番
420SR-MCB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
ラジアルボールベアリング入
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
230
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
140×94
取付高(mm)
190
形状
固定式
車輪幅(mm)
43
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
499S-MCB150
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×53)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード