車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)40
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
取付高(mm)65
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状固定式
型式415ER固定車
車輪幅(mm)21
金具仕上クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)56×28
取付座A×B(mm)70×42
車輪No.429G-N50
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)65
車輪径D(Φmm)50
取付穴径P(Φmm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪