415ER 固定車(ナイロン車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07354313 品番 415ER-N65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)82 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定式 型式415ER固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 車輪No.429E-N65 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)82 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする