※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415ER-UR65 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354383 415ER-UR65 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354383

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07354383 品番 415ER-UR65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)82 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 形状固定車S 型式415ER固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 車輪No.439E-UR65 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06791285
2019-12-17
用途:
什器家具に使用しました。
かぐや草 様 (製造業)

ストッパーの効きもしっかりして、信頼できるキャスターだと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする