曜日別特売
415ER-UR75 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415ER-UR75 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354392
415ER-UR75 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354392

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)92
許容荷重(daN)50
車輪幅(mm)21
内容量1個注文コード07354392品番415ER-UR75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)92材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車S型式415ER固定車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42車輪No.439E-UR75ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06791285
2019-12-17
用途: 什器家具に使用しました。
かぐや草製造業

ストッパーの効きもしっかりして、信頼できるキャスターだと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする