曜日別特売
415ER-UR125 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415ER-UR125 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354426
415ER-UR125 415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 07354426

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)148
許容荷重(daN)70
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード07354426品番415ER-UR125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。

材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)148形状固定車S型式415ER固定車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.439E-UR125ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06791285
2019-12-17
用途: 什器家具に使用しました。
かぐや草製造業

ストッパーの効きもしっかりして、信頼できるキャスターだと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする