ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
415ER 固定車(MCナイロン車輪) ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07354435
品番
415ER-MC40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
51×31
取付ピッチ(mm)
40×20
取付高(mm)
58
材質(車輪)
UMCナイロン一体車輪
形状
固定式
型式
415ER固定車
車輪幅(mm)
17
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
車輪No.
499G-MC38
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード