FK-C19 替刃ポンチ エフケー 07355442

替刃ポンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)19
19
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
内容量1個注文コード07355442品番FK-C19
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合ホルダー(FK-P17-H)材質S45C寸法(mm)19硬度HRC57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07355494
2023-10-17
用途: シムリング製作

大きい円でもきれいに打ち抜けます。寸法も良いです。
机の高さから落としてしまい、刃先が変形したので取扱い注意です。

対象商品 : 07355503
2021-03-11
用途: パッキン作成時に使用
農・林・水産業

パッキン作成時の型抜きに使用 サイズが豊富にあるので必要なサイズのみを購入しています
刃の切れもよくきれいな型抜きができます ホルダーにセンター出しの針がついているので
リング状の物もきれいに正確に 切れます 大変満足です

対象商品 : 07355442
2017-08-18
用途: 材料の丸型貼り
製造業

丸の型抜きがスムーズに早く出来て、大変満足しています。

対象商品 : 07355354
2020-02-01
用途: 薄物パッキン制作時

0.2~0.5㎜のパッキンを作成する時に刃が切れるので失敗が少ない。

対象商品 : 07355451
2016-04-21
用途: 丸いゴム印を切り抜きます
製造業

切り口がきれいに抜けました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする