DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07356040 品番 DLCRVMBL4060G-2.5D
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

底刃側の溝は右ねじれ、シャンク側は左ねじれのダブルヘリカル形状により、側面切削における上面バリを極小化。「DLC-REVOコーティング」を採用したことで、非鉄金属における良好な加工面性状と長寿命を両立。

材質【工具】超硬 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)15 コーティングDLC-REVO 外径(mm)6 シャンク径(mm)6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする