DLCRVMBL4080G-2.5D DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ NACHI(不二越) 07356049

DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷地域運賃3日以内出荷とは
シャンク径(mm)8
刃長(mm)20
全長(mm)60
内容量1本注文コード07356049品番DLCRVMBL4080G-2.5D
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

底刃側の溝は右ねじれ、シャンク側は左ねじれのダブルヘリカル形状により、側面切削における上面バリを極小化。「DLC-REVOコーティング」を採用したことで、非鉄金属における良好な加工面性状と長寿命を両立。

材質【工具】超硬刃数4全長(mm)60刃長(mm)20コーティングDLC-REVO外径(mm)8シャンク径(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする