DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07356058 品番 DLCRVMBL4100G-2.5D
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

底刃側の溝は右ねじれ、シャンク側は左ねじれのダブルヘリカル形状により、側面切削における上面バリを極小化。「DLC-REVOコーティング」を採用したことで、非鉄金属における良好な加工面性状と長寿命を両立。

材質【工具】超硬 刃数4 全長(mm)70 刃長(mm)25 コーティングDLC-REVO 外径(mm)10 シャンク径(mm)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする