SGSPLBL10M1.5RX150 SGスパイラルタップロングシャンク バリレス NACHI(不二越) 07356277

SGスパイラルタップロングシャンク バリレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷地域運賃3日以内出荷とは
内容量1本注文コード07356277品番SGSPLBL10M1.5RX150
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。立ち壁などのワーク形状に対応するため、ロングシャンクをラインナップに追加。

材質【工具】FAX全長(mm)150等級REGP3呼び寸法(mm)M10×1.5ねじ長さ(mm)18.8コーティングSGシャンク径(mm)7食付き(P)2.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする