WTW-TCS36AP 防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 塚本無線 07356916

ななめ

WTW-TCS36AP 防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 塚本無線 07356916
WTW-TCS36AP 防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 塚本無線 07356916
WTW-TCS36AP 防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 塚本無線 07356916
WTW-TCS36AP 防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 塚本無線 07356916
WTW-TCS36AP 防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 塚本無線 07356916

防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07356916品番WTW-TCS36AP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!
静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!
防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ
小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です
電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。
オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!
動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!
静止画・映像の両方で記録することが可能です!
夜間監視対応の赤外線カメラ
最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存
スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能
カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載

電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約265(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80マイクロホン解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps)保存形式MicroSD(最大128GB)LED赤外線LED 22(不可視型)バッテリー容量(mAh)2600照射距離(m)赤外線LED:約15画角水平:約50度
注意
※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 防犯対策
その他業種

植え込みに不法投棄や苗木の盗難があるため警察に相談したら防犯カメラで犯人を特定したほうがよいとのアドバイスを受け購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする