ななめ

WTW-PDRP40VY 防犯カメラ PTZドームカメラ 400万画素IPCシリーズ PoE対応 屋外軒下仕様 赤外線 塚本無線 07356925 WTW-PDRP40VY 防犯カメラ PTZドームカメラ 400万画素IPCシリーズ PoE対応 屋外軒下仕様 赤外線 塚本無線 07356925 WTW-PDRP40VY 防犯カメラ PTZドームカメラ 400万画素IPCシリーズ PoE対応 屋外軒下仕様 赤外線 塚本無線 07356925

防犯カメラ PTZドームカメラ 400万画素IPCシリーズ PoE対応 屋外軒下仕様 赤外線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07356925 品番WTW-PDRP40VY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

パンチルトズーム機能を搭載し、水平に350度・垂直80度の旋回、また4倍電動光学ズームが可能
400万画素の高解像度IP PTZドーム型カメラ
屋外軒下防滴仕様なので屋外エントランスや駅構内などでもご利用いただけます。
赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。
警告サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することでサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能

電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約950 外寸法(Φ×Hmm)153×118.8 レンズサイズ(mm)2.8〜12 保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 LED850nm 赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯) マイク/スピーカー 無線通信方式IPネットワーク 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/15 画角水平:約57〜125度
注意
※複数台同時監視をされ際はネット回線を光回線のご利用をお勧めいたします。
※通信回線速度が低速の場合正常に映像が再生されないため、最低3Mbpsの回線をご利用ください。
※簡易録画機能はあくまで補助機能となるため、録画機で映像記録を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする