USB-C電源変換アダプタ PD100W対応 Lenovo/NEC用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07357135 品番DCC-SQREP10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Lenovo/NEC製ノートPCなどのACアダプタをノートPCやスマートフォン用USB Type-C (USB-C) ACアダプタに変換します。
既存のACアダプタを有効活用できます。
DC18V以上20V以下の出力で、角型DCプラグを持つACアダプタに対応します。
最大100W対応のUSB Type-C対応機器をPD充電できます。
PD出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の出力電圧です。
アダプタ本体は非常にコンパクトで、持ち運びにも便利です。

ブラック 最大出力(W)100 コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: 角型DCジャック (外径11mm×4.5mm 角型DCプラグに対応)、PD出力側: USB Type-C オス 出力電圧(V)DC5、DC9およびACアダプタ本体の定格電圧 入力電圧(V)(ACアダプタ (DC入力) 側)DC18以上20以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×20.5×13
注意
※本製品はパワーユーザー向けパーツです。利用者個人の責任においてご使用ください。
※本製品の故障またはその使用上生じた直接、間接の損害につきましてメーカーはその責を負いません。
※対応しない形状のプラグを無理に差し込まないでください。
※最大出力は接続するACアダプタの能力に依存します。
※出力電圧はDC5V、DC9VおよびACアダプタ本体の定格電圧になります。DC19V入力が必要なPCにDC16V出力のACアダプタを接続すると、DC16Vで供給しようとします。機器に合ったDC電圧のACアダプタをご使用ください。
※ACアダプタはDC18V以上DC20V以下の出力を持つACアダプタをご使用ください。DC16V未満だと電圧が出力できません。
※PD規格に適合した機器を使用してください。
※充電される機器の最大充電電力は使用するACアダプタの最大出力電力を超えない範囲でご使用ください。ACアダプタ側の供給電力以上を要求する機器を接続するとACアダプタのオーバーロードを強いることになります。必ず充電される機器とACアダプタの電力バランスを取ってください。
※ACアダプタの出力電圧、プラグ形状、大きさなどを確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする