本体

CINSBBGA-DB Ace Pro 2  デュアルバッテリー insta360 07357501 CINSBBGA-DB Ace Pro 2  デュアルバッテリー insta360 07357501 CINSBBGA-DB Ace Pro 2  デュアルバッテリー insta360 07357501 CINSBBGA-DB Ace Pro 2  デュアルバッテリー insta360 07357501

Ace Pro 2 デュアルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07357501 品番CINSBBGA-DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

8K AI搭載アクションカメラ。
次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。
丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。

セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル ブラック 質量(g)177.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38 充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A) 使用環境-20〜45 保証期間1年間 バッテリー容量(mAh)1800 防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m 駆動時間(分)180(使用環境により異なります) ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする